Tournevis à cliquet sans fil, Type: M12FHIR14

Réf.: 070228 M12FHIR14
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
7 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension: Milwaukee type B 12 V

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension Milwaukee type B 12 V
Référence fabricant M12FHIR14
Nombre de batteries incluses 0
Type de batterie Lithium-ion
Capacité de la batterie 2 Ah
Tension de la batterie 12 V
Couple max. dur 47 Nm
Vitesse de rotation max. 1ère vitesse 0 min-1 - 450 min-1
Porte-outils Carré 1/4 pouce
Forme Tournevis à cliquet
Poids 1 kg
Vibrations maximales suivant EN <2,5 m/s2
Utilisation type Strong
Type de produit Visseuses

Numéros d’identification et classifications

Référence article 070228 M12FHIR14
EAN / GTIN 4058546341046
Réf. fabricant 4933478171

Description

Exécution:

MILWAUKEE − Perceuse-visseuse d'angle sans fil et tournevis à cliquet
  • Composants électroniques REDLINK™ avec commande progressive de la vitesse de rotation, rotation droite/gauche et protection contre la surcharge.
  • Eclairage à LED de la zone de travail.
  • Batteries Red Li-Ion avec surveillance des cellules individuelles et indication de capacité.
Tournevis à cliquet sans fil haute vitesse compact avec régulateur de vitesse sensible.

Livraison:

Sans batterie ni chargeur.

Remarque(s):

Batteries et chargeurs adaptés, voir codes art. 073814 et 073839.