Tableau de conférence 10

Réf.: 974540 10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type 10
Plage de réglage en hauteur 1 100 mm - 1 880 mm
Hauteur 1 880 mm
Largeur de la base 675 mm
Profondeur de la base 580 mm
Hauteur tableau 950 mm
Largeur tableau 670 mm
Réglable en hauteur oui
Avec jeu de marqueurs non
Situation de montage Trépied en plastique
Poids 7,2 kg
Type de produit Tableaux de conférence

Numéros d’identification et classifications

Référence article 974540 10
EAN / GTIN 4016946211444
Réf. fabricant FC43

Description

Exécution:

Tableau réglable en hauteur, magnétique et inscriptible. Fixation à changement rapide pour tous les blocs pour tableaux de conférence courants. Avec auget porte-marqueurs pratique. Montage facile sans outils.
Tableau de conférence fixe. Trépied robuste, repliable et facile à transporter.

Coloris:

Gris clair

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires