Echelle pliante à simple accès avec GripStep 6

Réf.: 965901 6
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
  • Charge admissible échelles et plates-formes: 150
  • Panneau perforé Hoffmann au pas de: 9×9

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Charge admissible échelles et plates-formes 150 kg
Panneau perforé Hoffmann au pas de 9×9
Longueur L 2,23 m
Longueur échelle 2,23 m
Hauteur de travail env. 3,5 m
Hauteur plate-forme 1,4 m
Amplitude au sol 0,55 m
Hauteur lisse 73 mm
Profondeur d’échelon/de marche 80 mm
Matière Aluminium
Exécution marchepied étage
Accessibilité une face
Poids 8,5 kg
Type de produit Echelles pliantes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 965901 6
EAN / GTIN 4045197742063

Description

Exécution:

Marches et montants en aluminium, connexion solide marches-montants, à quadruple sertissage. Grande stabilité grâce à sa conception conique.
Avec articulation optimisée et grande surface de contact, sextuple rivetage et capuchon de protection plastique.
Marches striées antidérapantes de 80 mm de profondeur.
Poignée EasyHandle en Haptoprene® avec mécanisme de blocage, pied antidérapant BalanceBase.
Avec revêtement GripStep.
Avec plateau en plastique.

Norme:

conforme à DIN EN 131-2.

Coloris:

Montants anthracite RAL 7016, revêtement par poudre.