Conteneurs gerbables et de transport à parois fixes 800X500 mm

Réf.: 963560 800X500
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hauteur 570 mm
Largeur 560 mm
Profondeur 860 mm
Largeur utile 500 mm
Profondeur utile 800 mm
Hauteur de remplissage 400 mm
Hauteur de gerbage max. 500 mm
Largeur d'entrée 360 mm
Profondeur d'entrée 660 mm
Garde au sol 100 mm
Charge admissible 1 000 kg
Charge admissible gerbage 5 000 kg
Matière Tôle d'acier
Couleur gris souris RAL 7005
Exécution paroi Paroi fixe
Rebord de gerbage 3 côtés non
Bords de levage avec œillets oui
Avec passages pour fourches non
Grutable oui
Gerbage mixte de tailles différentes possible non
empilable oui
Poids 27 kg
Type de produit Conteneur gerbable et de transport de grande capacité

Numéros d’identification et classifications

Référence article 963560 800X500
EAN / GTIN 4251572701406
Réf. fabricant M1510-01-01

Description

Exécution:

Conteneurs gerbables et de transport robustes en tôle d’acier avec montants en W et pieds repliés. Avec rebord de paroi robuste tubulaire dans la partie supérieure, nervures rondes solides au niveau des parois et du fond ainsi qu’une zone d’étiquetage à picots pour les autocollants de fret (les autocollants de fret s’enlèvent plus facilement des picots). Bords de gerbage et de levage robustes avec œillets. Les bacs de grandes dimensions peuvent être grutés à l’aide d’un palonnier certifié dans des chaînes de traction verticales avec crochet. Garde au sol: 100 mm.
Parois fixes.

Coloris:

Gris souris RAL 7005.

Remarque(s):

Egalement disponible en rouge feu RAL 3000, vert réséda RAL 6011 et bleu gentiane RAL 5010. Contactez-nous!