{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Pour type de mandrin | 170 mm | |
Longueur L | 82 mm | |
Largeur B | 31 mm | |
Hauteur H | 32 mm | |
Entraxe a | 15 mm | |
Entraxe b | 20 mm | |
Largeur de rainure D | 12 mm | |
Pour filetages DIN 912 | M10 | |
Pour code couleur | Mandrins de serrage et mors Schunk | |
Type de produit | Mors pour mandrins de serrage |
Référence article | 313745 170 | |
EAN / GTIN | 4067263151333 | |
Réf. fabricant | 313745 170 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Jeu de 3 mors rapportés, Pour type de mandrin: 170
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
16 article(s) en stock
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
10 article(s) en stock
|
|
Entraxe a | 15 mm | 15 mm |
Entraxe b | 20 mm | 20 mm |
Largeur B | 31 mm | 32 mm |
Pour type de mandrin | 170 mm | 170 mm |
Pour filetages DIN 912 | M10 | M10 |
Hauteur H | 32 mm | 40 mm |
Pour code couleur | Mandrins de serrage et mors Schunk | Mandrins de serrage et mors Schunk |