{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Pour type de mandrin | 165 mm | |
Longueur L | 72,5 mm | |
Largeur B | 40 mm | |
Hauteur H | 49 mm | |
Entraxe a | 18 mm | |
Entraxe b | 19 mm | |
Largeur de rainure D | 17 mm | |
Type de produit | Mors pour mandrins de serrage |
Référence article | 313470 165 | |
EAN / GTIN | 2050001929624 | |
Réf. fabricant | 0121104 |