Mandrin de frettage avec fentes dans le canal de refroidissement 3 mm

Réf.: 302362 3
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
  • Norme de porte-outils: ISO 7388-1
  • Forme: ADB
  • Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation: G 2,5 à 25000 min-1
  • Précision de concentricité: ≤ 3
  • Méthode d'usinage: UGV; HPC

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ serrage D1 3 mm
Support SA 40 court
Norme de porte-outils ISO 7388-1
Forme ADB
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation G 2,5 à 25000 min-1
Précision de concentricité ≤ 3 µm
Méthode d'usinage UGV; HPC
Longueur de col cote A 80 mm
⌀ D2 12 mm
⌀ ext. D 17 mm
Alésage Balluffchip oui
Arrosage oui
Type de produit Mandrin expansible hydraulique

Numéros d’identification et classifications

Référence article 302362 3
EAN / GTIN 4067263778387

Description

Exécution:

  • Acier réfractaire.
  • Avec 4 fentes dans le canal de refroidissement au niveau de l’alésage de serrage.
  • Toutes les queues avec finition dure (fonctionnement silencieux!).
  • Avec RFID / alésage Balluffchip.

Avantage(s):

Meilleur arrosage directement sur la queue de l’outil. Facilite le défrettage des petits diamètres d’outil.

Utilisation:

Pour le serrage de fraises et de forets avec queue cylindrique dans la tolérance h6. Pour appareils de frettage inductifs, à contact et à l’air chaud.

Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308600308800, clés de serrage AB 308820308835.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires