Etau de contrôle et de rectification avec réglage rapide 70 mm

Réf.: 363240 70
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur mors A 70 mm
Plage de serrage max. b 80 mm
Hauteur mors C 30 mm
Longueur totale a 160 mm
Largeur totale B 70 mm
Hauteur corps de base G 32 mm
Poids 3 kg
Type de produit Etaux de contrôle

Numéros d’identification et classifications

Référence article 363240 70
EAN / GTIN 4067263239543

Description

Exécution:

Prisme rodé.
Entièrement en acier; cémentés et rectifiés avec précision sur toutes les faces pour usinage sur 4 faces.
Avec réglage rapide (sans vis).

Utilisation:

Pour l’usinage calibré et le contrôle précis.

Précision:

0,005 mm / 100 mm.

Livraison:

Etui robuste inclus.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange