Disque à polir auto-agrippant, Dur 115 mm

Réf.: 567721 115

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  4.25 / Unité
  • De 25 Unité
    CHF  3.55 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock
  • Vitesse de rotation maximale: 40

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Degré de dureté Dur
⌀ disque 115 mm
Machine motrice Meuleuses d'angle
Vitesse de rotation maximale 40 m/s
Vitesse de rotation recommandée 1 500 min-1 - 1 700 min-1
Type de produit Disques de polissage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 567721 115
EAN / GTIN 4062406566142

Description

Exécution:

Disques en feutre pour le polissage de surfaces dégrossies en association avec les pâtes à polir 555740 et 552420 UNI. Le côté imprimé est celui à fixer sur le plateau-support.
Fabrication en pure laine de mouton. Pour des résultats de polissage plus rapides et une formation d’hologrammes réduite par rapport aux produits en fibres synthétiques.

Utilisation:

Convient au polissage de peintures et de métaux.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript