Mini-bande abrasive ⌀ 90×100 mm, KK770J, Grain: 120

Réf.: 568556 120

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  4.55 / Unité
  • De 20 Unité
    CHF  3.80 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
98 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Grain Prix unitaire TTC
  • Abréviation de l'abrasif: A
  • Teneur en fer, en soufre et en chlore: < 0,1

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Abrasifs Corindon
Abréviation de l'abrasif A
Grain 120
Teneur en fer, en soufre et en chlore < 0,1 %
⌀ bande abrasive 90 mm
Largeur bande abrasive 100 mm
Référence fabricant KK770J
Machine motrice Satineuses
Vitesse de rotation max. 5 000 min-1
Type de produit Bande abrasive

Numéros d’identification et classifications

Référence article 568556 120
EAN / GTIN 4018875293423
Réf. fabricant 727550

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 
Peinture
 
à sec
 

Description

Exécution:

Le grain compact associe de nombreux grains de corindon. La libération constante de nouveaux grains abrasifs permet d'obtenir un résultat constant et une longue durée de vie. Pour le ponçage de finition d'aciers fortement alliés, d'aciers au chrome-nickel, d'alliages de titane, etc.
Mini-bandes abrasives ⌀ 90×100 mm (289×100 mm).

Utilisation:

Sur machines de polissage et satineuses avec roues 568570 / 568577 (⌀ alésage 19 mm). Vitesse de rotation maximale: 5000 min−1.
La densité de grain ouverte exige une pression de travail moindre et offre une usure uniforme.