{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Matériau garnissage | Fil en INOX | |
⌀ brosse D1 | 115 mm | |
Filetage M | M14 | |
Epaisseur des soies | 0,5 mm | |
Largeur de garnissage L1 | 12 mm | |
Longueur de garnissage H1 | 24 mm | |
Torsadage | torsadé à gauche | |
Nombre de torsades | 20 | |
Vitesse de rotation max. | 12 500 min-1 | |
Type de produit | Brosses coniques |
Référence article | 571350 115XM14 | |
EAN / GTIN | 4017359044025 | |
Réf. fabricant | 472857 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Brosse conique torsadée fil INOX 0,50 mm, ⌀ brosse D1×filetage M: 115XM14mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
17 article(s) en stock
CHF 37.45
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock
CHF 21.45
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
23 article(s) en stock
CHF 15.95
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Largeur de garnissage L1 | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Longueur de garnissage H1 | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
Epaisseur des soies | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm |
⌀ brosse D1 | 115 mm | 115 mm | 115 mm |
Filetage M | M14 | M14 | M14 |
Vitesse de rotation max. | 12 500 min-1 | 12 500 min-1 | 12 500 min-1 |
Torsadage | torsadé à gauche | torsadé à gauche | Torsades alternées |