{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Vêtements ignifugés Rofa | |
Composition du tissu | 60 % modacrylique; 38% coton; 2% fibre spéciale | |
Grammage du matériau / densité du tissu | 220 g/m2 | |
Vêtements suivant | DIN EN ISO 11612 Protection contre les flammes et la chaleur | |
Couleur | Bleu marine | |
Taille unisexe | ZA | |
Type de produit | T-shirt ignifugé |
Référence article | 091465 S | |
EAN / GTIN | 4046181034782 | |
Réf. fabricant | 128115-154-S |