Chaussures basses, noir/rouge HANNAH XXTL low ESD, S3 35

Réf.: 092747 35
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
  • Classe de protection: S3
  • Matériau coque de protection: Acier
  • Résistance à la pénétration: Textile
  • Norme: Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191
  • Propriété électrostatique: ZED/ESD

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Sexe Dame
Classe de protection S3
Matériau coque de protection Acier
Résistance à la pénétration Textile
Norme Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191
Propriété électrostatique ZED/ESD
Propriété semelle Semelle Rebound
Pointure UE 35
Type de produit Chaussures basses de sécurité

Numéros d’identification et classifications

Référence article 092747 35
EAN / GTIN 4030839394632
Réf. fabricant 742531-35

Description

Exécution:

Chaussures de sécurité pour femmes HANNAH XXTL Low.
  • Tige hydrophobe en microfibres et tissu.
  • Doublure en tissu respirant.
  • Languette rembourrée.
  • Semelle intérieure entière ESD PRO Lady X.
  • Semelle extérieure PU/PU WELLMAXX TRAINERS LADY, antidérapante.
  • Noyau de semelle en Infinergy® de BASF pour un amortissement sur toute la surface.
  • Equipement sans cuir.
  • Equipement ESD.

Norme:

EN ISO 20435:2011 S3 SRC.
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
    Pointure EU Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier