Niske cipele, crne/crvene HANNAH XXTL low ESD, S3 35

Artikl br.: 092747 35
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Nepoznato
0 dijelovi na zalihi
  • Razred zaštite: S3
  • Materijal kapice za zaštitu nožnih prstiju: Čelik
  • Zaštita od probijanja: Tekstil
  • Standard: Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191
  • elektrostatsko svojstvo: EGB/ESD

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Spol Žene
Razred zaštite S3
Materijal kapice za zaštitu nožnih prstiju Čelik
Zaštita od probijanja Tekstil
Standard Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191
elektrostatsko svojstvo EGB/ESD
Svojstva đona Rebound potplat
EU veličina obuće 35
Vrsta proizvoda Zaštitna cipela

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 092747 35
EAN / GTIN 4030839394632
Broj proizvođača 742531-35

Opis

Izvedba:

Ženska zaštitna cipela HANNAH XXTL Low.
  • Hidrofobirano gornjište od mikrovlakna i materijala.
  • Prozračno tekstilno punjenje.
  • Podstavljeni jezik.
  • Uložak za cipele na čitavoj površini ESD PRO Lady X.
  • PU/PU potplat WELLMAXX TRAINERS LADY, protuklizni.
  • Jezgra potplata od Infinergy® BASF za ublažavanje udarca po cijeloj površini.
  • Oprema bez kože.
  • ESD oprema.

Standard:

EN ISO 20435:2011 S3 SRC.
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
    EU veličina cipela Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu