Zapato abotinado negro/rojo HANNAH XXTL low ESD, S3S, Número de zapato UE: 35

Número de artículo: 092747 35
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de zapato UE Precio por 1 par (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie HANNAH
Zona de protección ESD (EPA)
Color rojo; negro
Tamaño UE 35
Sexo Señora
Norma EN ISO 20345; Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191
Material de cubierta Microfibra; Textil
Material suela Poliuretano (PU)
Antideslizante
Cubierta protectora para los dedos
Material cubierta protectora dedos del pie Acero
Suela resistente a la perforación
Material seguridad antiperforación Textil
Zona del talón cerrada
Resistencia al combustible de la suela
Propiedades antiestáticas
Capacidad de absorción de energía en la zona del talón
No pasa el agua durante mín. 60 minutos
Estanquidad al agua
Suela perfilada
Nivel de protección S3S
Características zapato Apropiada para suelas ortopédicas; Suela amortiguada (suela de rebote); Sin cuero; Suela sin metal
Ejecución del mango Altura baja
Tipo de producto Zapatos de entretiempo

Identificación y clasificación

Número de artículo 092747 35
EAN / GTIN 4030839354124
Número del fabricante 742531-35
Fabricante/responsable ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com

Descripción

Ejecución:

Zapato de seguridad de señora HANNAH XXTL Low.
  • Material superior hidrófobo de microfibra y textil.
  • Forro textil transpirable.
  • Lengüeta acolchada.
  • Plantilla de superficie completa ESD PRO Lady X.
  • Suela PU/PU WELLMAXX TRAINERS LADY, antideslizante.
  • Núcleo de la suela de Infinergy® de BASF para una amortiguación completa.
  • Dotación sin cuero.
  • Dotación ESD.

Norma:

EN ISO 20435:2022 S3S SR FO
Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191.

Descargas y documentos

Productos adecuados