Gants Docker avec doublure 8

Réf.: 094392 8

Echelle de prix:

  • De 1 Paire
    CHF  10.50 / Paire
  • De 6 Paire
    CHF  8.75 / Paire
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Matériau support Cuir nappa
Propriété des gants Sans silicone; Fermeture auto-agrippante
Variante de revêtement Aucun revêtement
Poids 104 g
Matière Cuir nappa
Taille des gants 8
Longueur 250 mm
Epaisseur 0,7
EN 388 2121X
Utilisation réutilisable
Type de gants Gants de conducteur
Applications Polyvalents
Couleur noirs / blancs
Type de produit Gants de conducteur

Numéros d’identification et classifications

Référence article 094392 8
EAN / GTIN 4062406129897

Description

Exécution:

Gants de conducteur en cuir de chevreau pleine fleur souple et résistant. Dos en tissu respirant de haute qualité et très bonne sensibilité. Fermeture auto-agrippante au poignet. Intérieur du gant entièrement doublé.
Robustes et durables grâce au pouce et à l'index entièrement en cuir.

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.