Jeux de rechange, Type: 1

Réf.: 098547 1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme DIN 13157
Type de produit Recharge pour mallettes de premiers secours

Numéros d’identification et classifications

Référence article 098547 1
EAN / GTIN 4250108801207
Réf. fabricant 3003018

Description

Exécution:

Recharge de qualité particulièrement élevée avec des pansements de la marque Söhngen®.
Contenu suivant DIN 13157.

Contenu:

  • 2× sachets zip PE 300 x 400 x 0,05 mm (0204030)
  • 1× couverture de survie SIRIUS® 210 x 160 cm (0701001)
  • 1× bandage DIN SO 60 x 80 cm (1003009)
  • 2× compresses oculaires aluderm® DuOcul (1003340)
  • 1× pansement aluderm® DIN, petit format (1003371)
  • 3× pansements aluderm® DIN, format moyen (1003372)
  • 1× pansements aluderm® DIN, grand format (1003373)
  • 3×2 compresses DERMOTEKT® 10 x 10 cm (1003401)
  • 2× bandes de fixation WS 4 m x 6 cm (1004101)
  • 2× bandes de fixation WS 4 m x 8 cm (1004102)
  • 1×5 lingettes en non-tissé 200 x 300 mm (1005007)
  • 2× masques buccaux médicaux EN 14683-2019 IIR, emballage individuel (1005317)
  • 1× sparadrap SÖHNGEN®-Pore 5 m x 2,50 cm (1008111)
  • 1× set de pansements rapides 10 x 6 cm, 12 pièces (1008213)
  • 1× assortiment aluderm®-aluplast, petit modèle (1009152)
  • 4× lingettes humides pour nettoyage de la peau non blessée, emballage individuel (1009308)
  • 2× bandages triangulaires V SO RD (1010015)
  • 1× jeu de 4 gants en vinyle, grand modèle (1010073)
  • 1× compresse instantanée froide, petit modèle à partir de 200 cm² (1012042)
  • 1× ciseaux à vêtements de premiers secours 19 cm, coudés (2001008)
  • 1× instructions de premiers secours SO Mesures immédiates sur le lieu de l’accident (8001005)

Remarque(s):

Les pansements stériles de SÖHNGEN sont utilisables pendant 20 ans à compter de la date imprimée par le fabricant.