{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| L | 60 mm | |
| d1 | M5 | |
| empreinte | six lobes internes | |
| tige | entièrement filetée | |
| Nombre de empreinte | T 25 | |
| matériau | acier inoxydable | |
| Forme de tête | Tête bombée | |
| Type de filetage | filetage métrique standard | |
| d2 | 9,5 mm | |
| k | 2,75 mm | |
| Variété | A2 (acier inoxydable austénitique) |
| Référence article | 2066643 | |
| Numéro de catalogue | 353 | |
| EAN / GTIN | 7610106903636 |