Vis de sécurité à tête bombée six lobes internes inoxydable A2 M4x8mm

Réf.: 308992 N° de catalogue.: 353
Prix par 100 Pièce
Prix HT CHF 10.00
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
  • Quantité minimale de commande : 100 Pièce
  • Etapes de la commande : 100 Pièce
Sur demande
Disponibilité
200 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 100 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

L 8 mm
d1 M4
empreinte six lobes internes
tige entièrement filetée
Nombre de empreinte T 20
matériau acier inoxydable
Forme de tête Tête bombée
Type de filetage filetage métrique standard
d2 7,6 mm
k 2,2 mm
Variété A2 (acier inoxydable austénitique)

Identification et classification

Référence article 308992
Numéro de catalogue 353
EAN / GTIN 7612428281294
Réf. fabricant 0353B04008