Vis de sécurité à tête bombée six lobes internes inoxydable A2 M6x35mm

Réf.: 618571 N° de catalogue.: 353
Prix par 100 Pièce
Prix HT CHF 26.90
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
  • Quantité minimale de commande : 100 Pièce
  • Etapes de la commande : 100 Pièce
Sur demande
Disponibilité
100 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 100 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

L 35 mm
d1 M6
empreinte six lobes internes
tige entièrement filetée
Nombre de empreinte T 30
matériau acier inoxydable
Forme de tête Tête bombée
Type de filetage filetage métrique standard
d2 10,5 mm
k 3,3 mm
Variété A2 (acier inoxydable austénitique)

Identification et classification

Référence article 618571
Numéro de catalogue 353
EAN / GTIN 7612428263030

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier