Vis de sécurité à tête bombée six lobes internes inoxydable A2 M5x16mm

Réf.: 309002 N° de catalogue.: 353
Prix par 100 Pièce
Prix HT CHF 13.20
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
  • Quantité minimale de commande : 100 Pièce
  • Etapes de la commande : 100 Pièce
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 100 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

L 16 mm
d1 M5
empreinte six lobes internes
tige entièrement filetée
Nombre de empreinte T 25
matériau acier inoxydable
Forme de tête Tête bombée
Type de filetage filetage métrique standard
d2 9,5 mm
k 2,75 mm
Variété A2 (acier inoxydable austénitique)

Identification et classification

Référence article 309002
Numéro de catalogue 353
EAN / GTIN 7612428281195
Réf. fabricant 0353B05016