Vis à tête cylindrique six pans creux PF ISO 4762-8.8 zingué bleu M18x140mm

Réf.: 2039239 N° de catalogue.: 121
Prix par 100 Pièce
Prix HT CHF 415.00
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
  • Quantité minimale de commande : 25 Pièce
  • Etapes de la commande : 25 Pièce
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 100 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

L 140 mm
d1 M18
Norm ISO 4762
tige partiellement filetée
b 44 mm
matériau acier
surface zinguée bleu
t 9 mm
Forme de tête Tête cylindrique
s 14 mm
Type de filetage filetage métrique standard
t min 9 mm
Norm DIN 912 (norme abrogée)
classe de résistance 8.8
empreinte six pans creux
d2 27 mm
k 18 mm

Identification et classification

Référence article 2039239
Numéro de catalogue 121
EAN / GTIN 7610106845653

Description

Remarque(s):

Dimensions supplémentaires avec filetage complet, voir Vis à tête cylindrique six pans creux EF ~ISO 4762-8.8 zingué bleu

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier