Vis à tête cylindrique six pans creux EF ISO4762-8.8 zingué bleu M5x22mm

Réf.: 128317 N° de catalogue.: 121
Prix par 100 Pièce
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
  • Quantité minimale de commande : 500 Pièce
  • Etapes de la commande : 500 Pièce
Sur demande
Disponibilité
6 700 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 100 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

L 22 mm
d1 M5
Norm ISO 4762
tige entièrement filetée
matériau acier
surface zinguée bleu
t 2,5 mm
Forme de tête Tête cylindrique
s 4 mm
Type de filetage filetage métrique standard
t min 2,5 mm
Norm DIN 912 (norme abrogée)
classe de résistance 8.8
empreinte six pans creux
d2 8,5 mm
k 5 mm

Identification et classification

Référence article 128317
Numéro de catalogue 121
EAN / GTIN 7610508676862

Description

Remarque(s):

Dimensions supplémentaires avec filetage complet, voir Vis à tête cylindrique six pans creux EF ~ISO 4762-8.8 zingué bleu