Vis à tête cylindrique six pans creux PF ISO 4762-8.8 zingué bleu M36x120mm

Réf.: 337913 N° de catalogue.: 121
Prix par 100 Pièce
Prix HT CHF 2,530.00
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 100 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

L 120 mm
d1 M36
Norm ISO 4762
tige partiellement filetée
b 84 mm
matériau acier
surface zinguée bleu
t 19 mm
Forme de tête Tête cylindrique
s 27 mm
Type de filetage filetage métrique standard
t min 19 mm
Norm DIN 912 (norme abrogée)
classe de résistance 8.8
empreinte six pans creux
d2 54 mm
k 36 mm

Identification et classification

Référence article 337913
Numéro de catalogue 121
EAN / GTIN 7612428174220

Description

Remarque(s):

Dimensions supplémentaires avec filetage complet, voir Vis à tête cylindrique six pans creux EF ~ISO 4762-8.8 zingué bleu