Vis à tête cylindrique six pans creux PF ISO 4762-8.8 zingué bleu M20x260mm

Réf.: 337876 N° de catalogue.: 121
Prix par 100 Pièce
Prix HT CHF 1,470.00
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
70 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 100 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

L 260 mm
d1 M20
Norm ISO 4762
tige partiellement filetée
b 52 mm
matériau acier
surface zinguée bleu
t 10 mm
Forme de tête Tête cylindrique
s 17 mm
Type de filetage filetage métrique standard
t min 10 mm
Norm DIN 912 (norme abrogée)
classe de résistance 8.8
empreinte six pans creux
d2 30 mm
k 20 mm

Identification et classification

Référence article 337876
Numéro de catalogue 121
EAN / GTIN 7612428155588

Description

Remarque(s):

Dimensions supplémentaires avec filetage complet, voir Vis à tête cylindrique six pans creux EF ~ISO 4762-8.8 zingué bleu