{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| L | 25 mm | |
| d1 | M6 | |
| Norm ISO | ~2010 | |
| matériau | acier inoxydable | |
| surface | clair | |
| t | 2,4 mm | |
| Forme de tête | Tête fraisée bombée | |
| Type de filetage | filetage métrique standard | |
| n | 1,6 mm | |
| Norm DIN | 964 (norme abrogée) | |
| empreinte | fente | |
| d2 | 11 mm | |
| k | 3 mm | |
| Variété | A2 (acier inoxydable austénitique) |
| Référence article | 124755 | |
| Numéro de catalogue | 656 | |
| EAN / GTIN | 7610363226738 | |
| Réf. fabricant | 964625020 |