Vis à tête fraisée bombée fendue DIN 964-inoxydable A2 M4x6

Réf.: 124696 N° de catalogue.: 656
Prix par 100 Pièce
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
  • Quantité minimale de commande : 500 Pièce
  • Etapes de la commande : 500 Pièce
Sur demande
Disponibilité
1 914 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 100 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

L 6 mm
d1 M4
Norm ISO ~2010
matériau acier inoxydable
surface clair
t 1,6 mm
Forme de tête Tête fraisée bombée
Type de filetage filetage métrique standard
n 1 mm
Norm DIN 964 (norme abrogée)
empreinte fente
d2 7,5 mm
k 2,2 mm
Variété A2 (acier inoxydable austénitique)

Identification et classification

Référence article 124696
Numéro de catalogue 656
EAN / GTIN 7610363094481
Réf. fabricant 96446020