Vis à tête fraisée bombée fendue DIN 964-inoxydable A2

N° catalogue.: 656
141 variantes
  • Nuance: A2 (acier inoxydable austénitique)
  • empreinte: fente
  • surface: clair
  • matériau: acier inoxydable (INOX)
  • Forme de tête: Tête fraisée bombée
  • Norm DIN: 964 (norme abrogée)
  • Norm ISO: ~2010

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier