Vis à tête fraisée bombée fendue DIN 964-inoxydable A2 M5x12

Réf.: 308518 N° de catalogue.: 656
Prix par 100 Pièce
Prix HT CHF 7.20
  • Quantité minimale de commande : 500 Pièce
  • Etapes de la commande : 500 Pièce
Sur demande
Disponibilité
1 494 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 100 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

L 12 mm
d1 M5
Norm ISO ~2010
matériau acier inoxydable
surface clair
t 2 mm
Forme de tête Tête fraisée bombée
Type de filetage filetage métrique standard
n 1,2 mm
Norm DIN 964 (norme abrogée)
empreinte fente
d2 9,2 mm
k 2,5 mm
Variété A2 (acier inoxydable austénitique)

Identification et classification

Référence article 308518
Numéro de catalogue 656
EAN / GTIN 7610508649293
Réf. fabricant 964512020