Vis à tête six pans EF DIN 933 / ISO 4017-8.8 zingué bleu M36X140 mm

Réf.: 340592 N° de catalogue.: 100
Prix par 100 Pièce
Prix HT CHF 1,720.00
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
  • Quantité minimale de commande : 5 Pièce
  • Etapes de la commande : 5 Pièce
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 100 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

L 140 mm
d1 M36
Norm ISO 4017
tige entièrement filetée
matériau acier
surface zinguée bleu
e 60,79 mm
Forme de tête Tête à six pans
s 55 mm
Type de filetage filetage métrique standard
Norm DIN 933 (norme abrogée)
classe de résistance 8.8
empreinte six pans
k 22,5 mm

Identification et classification

Référence article 340592
Numéro de catalogue 100
EAN / GTIN 2050000360299

Description

Remarque(s):

Surplats selon ISO 4017 pour M10, M12, M14, M22 voir Vis à tête six pans EF ISO 4017-8.8 zingué bleu