Vis à tête six pans EF DIN 933 / ISO 4017-8.8 zingué bleu M33x130 mm

Réf.: 2005651 N° catalogue.: 100
Prix par 100 Pièce
Prix HT CHF 1,710.00
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
  • Quantité minimale de commande : 10 Pièce
  • Etapes de la commande : 10 Pièce
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 100 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

L 130 mm
d1 M33
Norm ISO 4017
tige entièrement filetée
matériau acier
surface zinguée bleu
e 55,37 mm
Forme de tête Tête à six pans
s 50 mm
Type de filetage filetage métrique standard
Norm DIN 933 (norme abrogée)
classe de résistance 8.8
empreinte six pans
k 21 mm

Identification et classification

Référence article 2005651
Numéro de catalogue 100
EAN / GTIN 7610106682371

Description

Remarque(s):

Surplats selon ISO 4017 pour M10, M12, M14, M22 voir Vis à tête six pans EF ISO 4017-8.8 zingué bleu