Vis à tête six pans EF DIN 933 / ISO 4017-8.8 zingué bleu M4x10 mm

Réf.: 2005674 N° catalogue.: 100
Prix par 100 Pièce
Prix HT CHF 6.50
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
  • Quantité minimale de commande : 100 Pièce
  • Etapes de la commande : 100 Pièce
Sur demande
Disponibilité
300 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 100 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

L 10 mm
d1 M4
Norm ISO 4017
tige entièrement filetée
matériau acier
surface zinguée bleu
e 7,66 mm
Forme de tête Tête à six pans
s 7 mm
Type de filetage filetage métrique standard
Norm DIN 933 (norme abrogée)
classe de résistance 8.8
empreinte six pans
k 2,8 mm

Identification et classification

Référence article 2005674
Numéro de catalogue 100
EAN / GTIN 7610106682517

Description

Remarque(s):

Surplats selon ISO 4017 pour M10, M12, M14, M22 voir Vis à tête six pans EF ISO 4017-8.8 zingué bleu