Vis à tête six pans EF DIN 933 / ISO 4017-8.8 zingué bleu M30x140 mm

Réf.: 340571 N° de catalogue.: 100
Prix par 100 Pièce
Prix HT CHF 910.00
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
  • Quantité minimale de commande : 5 Pièce
  • Etapes de la commande : 5 Pièce
Sur demande
Disponibilité
106 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 100 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

L 140 mm
d1 M30
Norm ISO 4017
tige entièrement filetée
matériau acier
surface zinguée bleu
e 50,85 mm
Forme de tête Tête à six pans
s 46 mm
Type de filetage filetage métrique standard
Norm DIN 933 (norme abrogée)
classe de résistance 8.8
empreinte six pans
k 18,7 mm

Identification et classification

Référence article 340571
Numéro de catalogue 100
EAN / GTIN 7610508668188

Description

Remarque(s):

Surplats selon ISO 4017 pour M10, M12, M14, M22 voir Vis à tête six pans EF ISO 4017-8.8 zingué bleu

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier