Boîte de gants jetables 8200 // IDEAL CARE, Taille des gants: 7

Réf.: 094710 7
Fixer le prix 100 Unité (CHF 0,13 / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Tableau des tailles

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
17 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille des gants Prix unitaire TTC
  • Propriété des gants: Certification pour le contact alimentaire

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Propriété des gants Certification pour le contact alimentaire
Matière Latex
Matériau support Latex
Epaisseur 0,1 mm
Contenu 100
Couleur blanc
Taille des gants 7
AQL 1,5
Utilisation jetable
Catégorie de protection Catégorie II
Type de gants Gants jetables
Type de produit Gants jetables

Numéros d’identification et classifications

Référence article 094710 7
EAN / GTIN 4059904089648
Réf. fabricant 8200 GR.S

Description

Exécution:

Homologation pour le contact alimentaire. Ambidextre. Non poudrés. AQL 1,5.
8200 Ideal Care. Boîte de gants jetables en latex dans une boîte distributrice.

Norme:

EN 455