Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Il existe une alternative à ce produit

Comparateur analogique-numérique lecture 0,001 mm, Plage de mesure: 50mm

Réf.: 434621 50

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: Norme usine
  • Interface: Port USB; Interface Digimatic
  • Sauvegarde des valeurs mesurées: Réglage unique du point zéro

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme Norme usine
Plage de mesure 50 mm
Lecture sélectionnable 0,01 / 0,001 mm
Erreur admissible 0,006 mm
Interface Port USB; Interface Digimatic
Force de mesure ≤ 2,3 N
⌀ axe de fixation h6 8 mm
Sauvegarde des valeurs mesurées Réglage unique du point zéro
Métrologie numérique
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Type de produit Jauge à cadran

Numéros d’identification et classifications

Référence article 434621 50
Réf. fabricant 543-553D

Description

Exécution:

Grand affichage numérique et analogique. Réglage unique de la position zéro entrée définitivement. Vitesse de déplacement sans influence sur le résultat de mesure. Adaptés aux mesures permanentes grâce à l’alimentation secteur. Boîtier robuste; tige de touche sur support de précision.

Exécution - image:

Sortie de données
Remise à zéro
à n'importe quelle position ou règle absolue.
Preset
Commutation 0,01 / 0,001 mm.
Raccordement
pour bloc d'alimentation.
Inversion du sens de comptage
L'affichage passe
du vert au rouge en cas de dépassement des tolérances.
Marche / arrêt
Commutation multiple
Valeur de maintien max. ou min. et différence.
Sélection de la plage de mesure
Point zéro, affichage analogique.

Fonctionnement:

  • Changement de couleur si dépassement de tolérance.
  • Mémoire des valeurs minimales
  • et maximales (la recherche du point de rebroussement est superflue).
  • Affichage du point zéro p. ex. pour les mesures de tolérance.
  • Commutation du sens de mesure.

Livraison:

Avec câble de secteur 497660, bloc d'alimentation 220 V / 9 V / 500 mA.

Accessoire(s):

Câble de données 498430, touche spéciale 434900; 434910; 434915.