Ab- / Einstechplatte, CU7025, Stechbreite w: 5mm

Artikel-Nr.: 273703 5

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  32.90 / Stück
  • ab 10 Stück
    CHF  27.40 / Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
9 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stechbreite w (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Stechbreite w 5 mm
Hauptanwendung P
Schnittbedingung kontinuierlich
Sorte CU7025
Beschichtung unbeschichtet
Schneidstoff Cermet
Toleranz Stechbreite w ±0,04 mm
Vorschub f 0,08 mm/U - 0,28 mm/U
Eckenradius R 0,3 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden 2
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schrupp-Schlichten
Wendeschneidplattenprofil neutral
Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 273703 5
EAN / GTIN 4045197579058
Herstellernummer 273703 5

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
210
Stahl < 750 N/mm²
P
170
Stahl < 900 N/mm²
P
140
kontinuierlich
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Spanbrecher für kleine Durchmesser und Schnittkraftreduktion.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb