Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Akku-Schlagbohrschrauber, Typ: GSB182LI

Artikel-Nr.: 070105 GSB182LI
  • Verpackung: Systemkoffer (L-Boxx)
  • passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung: Bosch 18 V

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Verpackung Systemkoffer (L-Boxx)
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung Bosch 18 V
Herstellerbezeichnung GSB 18-2-LI Plus
Akkukapazität 2 Ah
Akkuspannung 18 V
Motorbauweise Bürstenmotor
maximales Drehmoment weich 24 Nm
maximales Drehmoment hart 63 Nm
maximale Drehzahl 1. Gang 0 min-1 - 500 min-1
maximale Drehzahl 2. Gang 1.900 min-1
Schnellspannfutter Spannbereich 1,5 mm - 13 mm
maximaler Spiralbohr-⌀ in Stahl 13 mm
maximaler Spiralbohr-⌀ in Holz 38 mm
maximaler Spiralbohr-⌀ in Beton 13 mm
maximale Vibration nach EN mit Schlagbohrfunktion 13,5 m/s2
maximale Vibration nach EN ohne Schlagbohrfunktion 2,5 m/s2
Gewicht 1,5 kg
typische Verwendung Medium
Produktart Schlagbohrschrauber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 070105 GSB182LI
EAN / GTIN 3165140794251
Herstellernummer 06019E7100

Beschreibung

Ausführung:

Bosch-Akku-Schlagbohrschrauber für härteste Schraub-, Bohr- und Schlagbohranwendungen.
  • Electronic Cell Protection (ECP) schützt den Akku vor Überhitzung und Tiefenentladung.
  • Electronic Motor Protection (EMP) schützt den Motor vor Überlastung.
  • Mechanische, mehrstufige Drehmomentabschaltung.
  • Praktischer Gürtelclip (nicht 070104).
  • Integriertes LED-Licht, Akku-Ladeanzeige.
  • Schnellspannbohrfutter.

Robuster Akkuschrauber mit leistungsstarkem Motor.

Lieferumfang:

Inklusive 2× 18V / 3,0 Ah Li-Ion Akku, Ladegerät und L-BOXX.
Inklusive 2× 18 V / 2,0 Ah Li-Ionen Akku, Schnellladegerät, Transportkoffer, montierbarer Bithalter.

Achtung:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1172_GB.

Hinweis:

Passende Ersatzakkus und Ladegeräte finden Sie ab Nr. 073851 und 073866.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb