{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
Emballage | Systemkuffert (L-Boxx) | |
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding | Bosch 18 V | |
Producentbetegnelse | GSB 18-2-LI Plus | |
Akku-kapacitet | 2 Ah | |
Batterispænding | 18 V | |
Motorkonstruktion | Børstemotor | |
Maks. moment, blød | 24 Nm | |
Maks. moment, hård | 63 Nm | |
Maks. omdrejningstal 1. gear | 0 min-1 - 500 min-1 | |
Maks. omdrejningstal 2. gear | 1.900 min-1 | |
Hurtigspændepatron, spændeområde | 1,5 mm - 13 mm | |
Maks. spiralbor-⌀ i stål | 13 mm | |
Maks. spiralbor-⌀ i træ | 38 mm | |
Maks. spiralbor-⌀ i beton | 13 mm | |
Maks. vibration iht. EN med slagborefunktion | 13,5 m/s2 | |
Maks. vibration iht. EN uden slagborefunktion | 2,5 m/s2 | |
Vægt | 1,5 kg | |
Typisk anvendelse | Medium | |
Produkttype | Slagbore-/skruemaskine |
Artikelnummer | 070105 GSB182LI | |
EAN/GTIN | 3165140794251 | |
Producentnummer | 06019E7100 |