Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Accu-klopboorschroefmachine, Type: GSB182LI

Artikelnummer: 070105 GSB182LI
  • Verpakking: Systeemkoffer (L-Boxx)
  • Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning: Bosch 18 V

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Verpakking Systeemkoffer (L-Boxx)
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning Bosch 18 V
Fabrikantnummer GSB 18-2-LI Plus
Accucapaciteit 2 Ah
Accuspanning 18 V
Motortype Borstelmotor
Maximaal draaimoment zacht 24 Nm
Maximaal draaimoment hard 63 Nm
Maximaal toerental 1e versnelling 0 min-1 - 500 min-1
Maximaal toerental 2e versnelling 1.900 min-1
Snelspanhouder spanbereik 1,5 mm - 13 mm
Maximale spiraalboor-⌀ in staal 13 mm
Maximale spiraalboor-⌀ in hout 38 mm
Maximale spiraalboor-⌀ in beton 13 mm
Maximale vibratie volgens EN met klopboorfunctie 13,5 m/s2
Maximale vibratie volgens EN zonder klopboorfunctie 2,5 m/s2
Gewicht 1,5 kg
Typisch gebruik Medium
Producttype Klopboorschroefmachine

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 070105 GSB182LI
EAN/GTIN 3165140794251
Nummer fabrikant 06019E7100

Omschrijving

Uitvoering:

Bosch accu-klopboorschroefmachine voor de zwaarste schroef-, boor- en klopboortoepassingen.
  • Electronic Cell Protection (ECP) beschermt de accu tegen oververhitting en diepe ontlading.
  • Electronic Motor Protection (EMP) beschermt de motor tegen overbelasting.
  • Mechanische, meertraps draaimomentuitschakeling.
  • Praktische riemclip (niet bij 070104).
  • Geïntegreerd led-licht, weergave van de acculaadtoestand.
  • Snelspanboorhouder.

Robuuste accuschroefmachine met krachtige motor.

Levering:

Inclusief 2× 18V / 3,0 Ah Li-ion-accu, lader en L-BOXX.
Inclusief 2 × 18 V / 2,0 Ah Li-ion-accu, snellader, transportkoffer, monteerbare bithouder.

Let op:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1172_GB.

Tip:

Bijbehorende reserveaccu’s en laders vindt u vanaf nr. 073851 en 073866.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen