Magnet-Messstativ mit Feineinstellung, Typ: 0

Artikel-Nr.: 441210 0
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
6 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Querarm-⌀ D1 10 mm
Querarm Länge L1 150 mm
Säulen-⌀ D2 12 mm
Säulenhöhe L2 175 mm
Anschlussgewinde M8 Außengewinde
Haftkraft 800 N
Magnetfuß Länge 60 mm
Magnetfuß Breite 50 mm
Magnetfuß Höhe 55 mm
Produktart Messstativ

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 441210 0
EAN / GTIN 4045197367396
Herstellernummer 441210 0

Beschreibung

Ausführung:

Magnet-Messstativ mit Feineinstellung. Stabiles Gestänge mit Querarm beliebig verstellbar. Magnetfuß mit prismatischer Sohle und Drehschalter. Messuhrenaufnahme für Einspannschäfte ⌀ 6 mm und ⌀ 8 mm.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb