Ausblashahn, Schlauchanschluss Innen-⌀: 9mm

Artikel-Nr.: 080136 9
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
5 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schlauchanschluss Innen-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

21,7 mm
Länge 113 mm
Schlauchanschluss Innen-⌀ 9 mm
Produktart Ausblashahn

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 080136 9
EAN / GTIN 4047322245029
Herstellernummer 120511

Beschreibung

Ausführung:

Ausblashahn aus Aluminium, stufenlos regulierbarer Luftstrom durch Betätigungshebel, inklusive Schlauchanschluss. Universell passend bis 12 bar Betriebsdruck.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb