{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Helmeigenschaft | Schutzeigenschaft bis -30 °C | |
Farbe | WHITE | |
Größe | 52 cm - 61 cm | |
Material Helmschale | ABS | |
Gewicht | 490 g | |
Norm | DIN EN 397; DIN EN 12492 | |
Weitenregulierung | Drehverschluss | |
Kältebeständigkeit | bis -30 °C | |
6-Punkt-Textilaufhängung | ja | |
Clips zum Anbringen von Anbauteilen | ja | |
Stirnlampen-Befestigung möglich | ja | |
Produktart | Schutzhelm |
Artikelnummer | 097812 WHITE | |
Herstellernummer | 9773050 |