Elektronischer Drehmoment-Schraubendreher

Artikel-Nr.: 659005
ab 
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
1 Stück sofort lieferbar

Beschreibung

Ausführung:

Integrierte Bitratsche mit 80 Zähnen für einen Arbeitswinkel von lediglich 4,5°. Dies ermöglicht feinstufiges Arbeiten bei schwer zugänglichen Verschraubungen.
Mechanik mit Kugelmechanismus löst bei Erreichen des Zieldrehmoments hör- und fühlbar aus. Nach dem Auslösen verhindert die durchrutschende Mechanik das ungewollte Überschreiten des eingestellten Anzugsdrehmoments und das Überziehen der Schraube.
Ergonomisch geformter Ballengriff ermöglicht ermüdungsfreies Arbeiten. Am Heftende ist ein 1/4 Zoll-Antriebsvierkant integriert. Widerstandsfähig gegen Öle, Fette, Kraftstoffe und Bremsflüssigkeiten.
  • Drei Betriebsmodi und optisches, akustisches und haptisches Stopp-Signal.
  • Speicherkapazität: Bis zu 2500 Messwerte.
  • Über eine integrierte Micro-USB-Schnittstelle ist das Auslesen und Dokumentieren der Messdaten an Endgeräten möglich.
  • Helles und akkuschonendes OLED-Farbdisplay.

Maßeinheiten: cNm, Nm, lbfft, lbfin, ozf·in

Verwendung:

Drehmomentkontrolle; kontrollierter Schraubenanzug bei Einzelverschraubungen oder Kleinserien.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Lieferumfang:

Inklusive Lithium-Ionen-Akku 3,6 V / 2,6 Ah Typ 18650 (Laden erfolgt extern), Software SENSOMASTER 4, Micro-USB auf USB-A-Kabel, Bit-Halter (Sechskantabtrieb D 6,3; 1/4 Zoll). Im Kunststoffkoffer.

Hinweis:

Das passende Ladegerät und Ladeadapter sind auf Anfrage lieferbar. Zusatzakkus erhältlich unter Nr. 081574 Gr. 2600 bzw. alternativ Gr. 3500.

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb