Handwerkerkompressor, Typ: 210/10W

Artikel-Nr.: 079841 210/10W
Neuheit
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Druckluftbetrieben
Herstellerbezeichnung 210/10W
Leistungsaufnahme 1,1 kW
maximaler Druck (Luft) 10 bar
maximale Ansaugleistung 210 l/min
maximale Füllleistung 140 l/min
Volumen Druckbehälter 10 l
Gewicht 29 kg
Länge 420 mm
Breite 370 mm
Höhe 650 mm
Netzspannung 230 V
Produktart Kompressor

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 079841 210/10W
EAN / GTIN 2050001676542
Herstellernummer 210/10W

Beschreibung

Ausführung:

Korrosionsfreie Ventile, hocheffiziente Kühlung, wartungsfreie Kraftübertragungskomponenten, korrosionsgeschützte Behälter; mindestens 10 Jahre Ersatzteil-Nachkaufgarantie. Hoher Wirkungsgrad für niedrige Betriebskosten.
Kompakter Klein-Kompressor mit stabilem Fahrwerk für kleineren Luftbedarf.

Lieferumfang:

Inklusive Filterdruckminderer mit Manometer, Schnellkupplung.

Hinweis:

Weitere Handwerkerkompressoren auf Anfrage lieferbar.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb