• 500.000 gelistete Artikel
  • Lieferung innerhalb 24h
  • TÜV zertifizierte Lieferqualität
  • Menü

HOLEX steht für gute Industriequalität und attraktive Preise. Unser HOLEX-Sortiment umfasst rund 6.000 Produkte aus allen Bereichen des aktuellen Katalogprogramms: von Zerspanungswerkzeugen über Spann-, Mess-, Schleif-, Trenn- & Handwerkzeuge bis hin zur Betriebseinrichtung. Die Produkte überzeugen unter starker Belastung mit hoher Stabilität, Qualität und Zuverlässigkeit.

Zerspanungstechnik

Holex_Zerspanung_400x200.jpg

Prozess-Optimierung und Kostenreduzierung sind die Steilvorlagen für HOLEX Zerspanungstechnik. Ob HSS-Bohrer oder VHM-Fräser für die Hartbearbeitung - in allen Disziplinen der Spanenden Fertigung überzeugen die HOLEX Werkzeuge mit Industriequalität und Kosteneffizienz. Beste Bohrungs-Ergebnisse leistet auch der HOLEX VHM-Bohrer mit Spezial-Ausspitzung für höchste Zentriergenauigkeit.

Besonders stabil und kosteneffizient ist zum Beispiel der Vollhartmetall-Hochleistungsbohrer DIN 6535 HA TiN (Art.-Nr.: 122340). Die Spezialausspitzung sorgt für eine hohe Zentriergenauigkeit, die geraden Hauptschneiden mit leichter Kantenverrundung und eine besondere Nutenform erzeugen besonders kurze Späne. 

Spanntechnik

Holex_Spanntechnik_400x200.jpg

Klassische SK-Spannaufnahmen, massive Maschinenschraubstöcke und präzise Peripherie-Werkzeuge stehen für Kraft und Sicherheit der HOLEX Spannmittel. Hohe Wuchtgüten und Spanndrücke erfüllen die hohen Anforderungen moderner Bearbeitungszentren ideal – mit dem Ziel geringster Stückkosten.

Kraftvoll und sicher ist zum Beispiel auch das ER-Spannzangenfutter mit der Art-Nr.: 300520.
Es wurde bei bei G 6,3/12.000 min-1 und eignet sich zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Spannzangen nach DIN 6499 - Form A und B.

Messtechnik

Holex_Messtechnik_400x200.jpg

HOLEX Messwerkzeuge liefern exakte Messergebnisse in Sekundenschnelle. Speziell im Bereich der Handmessmittel überzeugt HOLEX mit einem attraktiven und vielfältigen Sortiment. So zum Beispiel der HOLEX Messschieber 412811: Feinstgeläppte Messflächen geben die genauen Ergebnisse in einem großen, kontrastreichen Display in einem stabilen Messgehäuse wieder. 

Handwerkzeuge

Holex_Handwerkzeug_400x200.jpg

Ergonomie und Robustheit sind die geforderten Eigenschaften an funktionale Handwerkzeuge. So bietet das HOLEX-Sortiment in diesem Bereich eine Vielzahl an Schraubenschlüsseln und –drehern, Steckschlüssel-Kästen und Zangen. Auch bestehen sie neben jedem Qualitätsvergleich bei allen Kosten-Nutzen-Vergleichen.

Sehr solide zeigt sich hier z.B. die HOLEX Steckschlüsselgarnitur (Art-Nr.: 630100) aus Chrom-Vanadiumstahl in praktischer Sortierung mit vielen technischen Vorteilen.

Schleif- und Trenntechnik

Holex_Trenntechnik_400x200.jpg

Hohe Abtrag-Leistung bei geringem Verschleiß, extreme Schnittfreudigkeit sowie perfekte Oberflächen-Ergebnisse – und ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis: das sind die Stärken von HOLEX Schleif- und Trennwerkzeugen. Hiermit überzeugt auch die Fächerschleifwalze Leinen: mit geschlitzten Lamellen sorgt sie mit weichem Schliff für die perfekte Anpassungsfähigkeit an gewölbten Flächen.

Betriebseinrichtungen

Holex_Betriebseinrichtungen_400x200.jpg

Wenn für komfortables und flexibles Arbeiten bei maximaler Wirtschaftlichkeit erzielt werden soll, bietet HOLEX solide und praktische Betriebseinrichtungslösungen.

Robuste Werkbänke, mobile Schränke und durchdachte Arbeitsplatz-Konzepte lauten die Antworten auf individuelle Anforderungen. Der Klassiker unter den Werkstattwagen ist die stabile Stahlblechkonstruktion mit Vollauszugschubladen, Zylinderschloss und rollengelagerten Laufrädern zum günstigen Preis.