TANGGRIP TAG N-C Schneideinsätze 2/0,2 mm

Artikel-Nr.: 273630 2/0,2
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Schneidstoff HM
Hauptanwendung P
Schnittbedingung leicht unterbrochen
Spanbrecher C
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 60 m/min - 180 m/min
Stechbreite w 2 mm
Eckenradius R 0,2 mm
Sorte IC5400
Toleranz Stechbreite w 0,04 mm
Vorschub f 0,1 mm/U - 0,16 mm/U
Anzahl Wechsel/Schneiden 1
Wendeschneidplattenprofil neutral
Serie TANGGRIP-PL
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schrupp-Schlichten
Herstellerbezeichnung TAG N2C IC5400
Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 273630 2/0,2
EAN / GTIN 7291075213546
Herstellernummer 6080559

Beschreibung

Ausführung:

Spanbrecher mit ausgeprägter Schutzfase. Erste Wahl für ISO-P. Mittlere bis hohe Vorschübe.

Verwendung:

Zum Ab- und Einstechen.

Passend für:

Schneidenträger Nr. 273610273614.

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Downloads & Dokumente

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript