PENTACUT 17 N-NP Schneideinsätze rechts 2/17 mm

Artikel-Nr.: 273958 2/17
  • Mindestbestellmenge: 5 Stück
  • Bestellschritt: 5 Stück
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Schneidstoff HM
Hauptanwendung UNI
Schnittbedingung kontinuierlich
Spanbrecher NP
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 50 m/min - 150 m/min
Stechbreite w 2 mm
Eckenradius R 0,8 mm
Sorte IC1008
RETOL 0,02 mm
CUTDIA 32 mm
Einstechtiefe tmax 4 mm
Schnitttiefe ap 0,1 mm - 2,5 mm
Vorschub f Stechdrehen 0,05 mm/U - 0,15 mm/U
Vorschub f Einstechen 0,05 mm/U - 0,09 mm/U
Schnitttiefe ap min 0,05 mm
Schnitttiefe ap max 2,5 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden 5
Wendeschneidplattenprofil neutral
Serie PENTACUT
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schrupp-Schlichten
Herstellerbezeichnung PENTA 17-200NP08RS IC1008
Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 273958 2/17
EAN / GTIN 7291075389692
Herstellernummer 3345803

Beschreibung

Verwendung:

Allroundsystem zur Bearbeitung von Kleinbauteilen. Zum Ab- und Einstechen, Stechdrehen, Gewinden und Rückwärtsdrehen.
Zur Stech- und Stechdrehbearbeitung. Weichschneidend.

Passend für:

Klemmhalter Nr. 273950273951.

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Downloads & Dokumente

Aus der gleichen Serie "PENTACUT" Alle ansehen

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript