MINCUT MIFR Schneideinsätze neutral 1,5/8 mm

Artikel-Nr.: 270426 1,5/8
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Sorte IC908
Plattengröße ⌀ d 8 mm
maximale Schnitttiefe tmax 5,5 mm
Eckenradius R 0,2 mm
WF 2,6 mm
Hauptanwendung UNI
Schnittbedingung kontinuierlich
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 80 mm/min - 140 mm/min
INSL 17,7 mm
DAXN-DAXX 8 mm - 11,5 mm
Vorschub f Axialstechen 0,02 mm/U - 0,1 mm/U
Vorschub f Plandrehen 0,02 mm/U - 0,06 mm/U
Serie MINCUT
Herstellerbezeichnung MIFR 8-1.50-0.20 IC908
Produktart Mini-Wechselschneidplatte

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 270426 1,5/8
EAN / GTIN 7291075262513
Herstellernummer 6403948

Beschreibung

Ausführung:

Zum Axialeinstechen und -stechdrehen innen.

Passend für:

Bohrstange Nr. 270420.

Downloads & Dokumente

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Stechbreite w / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb