Wendeplattenbohrer-Aufnahme Form E1 16 mm

Artikel-Nr.: 319165 16
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Form E
Bohrung d2 (H6) 16 mm
VDI-Größe VDI 25
Außen-⌀ d3 36 mm
d6 58 mm
l1 -0,2 67 mm
l2 54 mm
Farbcode VDI-Schaft VDI 25
Kühlkanal-Gewinde M8
Spannschrauben-Gewinde M10×1
Produktart VDI-Werkzeugaufnahme

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 319165 16
EAN / GTIN 4062406755188

Beschreibung

Verwendung:

Zum Bohren mit Wendeplattenbohrer mit Kühlmittelzufuhr.

Norm:

DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.