Aufsatzbacke LANG mit schmalem Steg 50

Artikel-Nr.: 363019 50
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

b1 50 mm
Backenhöhe h 24 mm
Höhe h1 3 mm
Höhe h2 11 mm
Backenlänge l 40 mm
Länge l1 3 mm
Gewicht 0,22 kg
passend zu Farbcode Xtric 50
Produktart Schraubstock-Backen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 363019 50
EAN / GTIN 4062406388478

Beschreibung

Ausführung:

Backen mit schmalem Steg zur Verbesserung der Zugängigkeit, Achtung: Gr. 50: Max. 35 Nm = 14 kN; Gr.80: Max. 54,4 Nm = 16 kN; Gr. 125: Max. 82,5 Nm = 20 kN.
Vorprägen der Zahnkontur erforderlich.